SLV ITALIA SRL - SLV186641 DEVIATORE per tensostruttura a bassa ten - 186641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Altezza - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163174220
Codice prodotto
SLV186641
Cod. produttore
186641
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Altezza:
160 mm
Set di deviatori compreso rullo per la tensostruttura a basso voltaggio.


