AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV199996 PIREQ GU10 SQUARE DOWNLIGHT,ALLUMINIO SP - 199996

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV199996 PIREQ GU10 SQUARE DOWNLIGHT,ALLUMINIO SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163147538

Codice prodotto

SLV199996

Cod. produttore

199996

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole e orientabile
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
Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

90 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PIREQ GU10 SQUARE downlight alluminio spazzolato, QPAR51 max. 50W, incl. clip di fissaggio. Materiale: Alluminio. Colore: alluminio spazzolato. Tipo di montaggio: Incasso a plafone. La versione squadrata ad alto voltaggio dei nostri apprezzati incassidella serie PIREQ QPAR51 è disponibile con alloggiamento di colore alluminio spazzolato. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampadea cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. Si monta con clip di fissaggio incorporate in fabbrica. L’incasso PIREQ QPAR51 viene fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++.