SLV ITALIA SRL - SLV227195 WALLYX GU10 DA PARETE, ANTRACITE, MAX. 5 - 227195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163113304
Codice prodotto
SLV227195
Cod. produttore
227195
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
153 mm
Larghezza:
100 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
117 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no