SLV ITALIA SRL - SLV227220 ROTOBALL FLOOR 40 DA ESTERNO, BIANCO, E2 - 227220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Max prestazioni del sistema - 24 W
Resistenza agli urti - IK04
Confezione
1 PZ
EAN
4024163140669
Codice prodotto
SLV227220
Cod. produttore
227220
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Max prestazioni del sistema:
24 W
Resistenza agli urti:
IK04
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Altri
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Superficie:
Altri
Diametro:
400 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Altri
Collegamento:
Altri
Tipo di cablaggio:
Terminale
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no