SLV ITALIA SRL - SLV227418 NAUTILUS SPIKE, GRIGIO ARGENTO , GU10, M - 227418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 35 W
Altezza / Profondità - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163096836
Codice prodotto
SLV227418
Cod. produttore
227418
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
35 W
Altezza / Profondità:
95 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
GU10
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
100 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Altri
Larghezza:
95 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Superficie:
Verniciato
Diametro:
95 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Altri
Collegamento:
Altri
Tipo di cablaggio:
Terminale
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no


