AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV227462 TRAIL-LITE DA INCASSO, ACCIAIO INOX 316, - 227462

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV227462 TRAIL-LITE DA INCASSO, ACCIAIO INOX 316,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 20 lm

  • Diametro di incasso - 40 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163119290

Codice prodotto

SLV227462

Cod. produttore

227462

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

20 lm

Diametro di incasso:

40 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

60 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

TRAIL-LITE da incasso, acciaio inox 316, 4 LED, 0 ,3W, bianco caldo. Lampadina; LED. Lampadina compresa nella fornitura: si. Dimensioni apertura incasso: 4,0 cm. Profondità incasso: 7 cm. Diametro: 6,00 cm. Alimentazione: 12 Volt. Carico max.: 0,3 Watt. Classe di protezione: IP 65. Materiale: piastra copertura acciaio inox 316. Peso: 0,167 kg. Temperatura colore: 3000. Luminous flux: 20. Colore: acciaio inox.