SLV ITALIA SRL - SLV227604 ROCCI INCASSO DA TERRA, SQUADRATO, ACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 580 lm
Diametro di incasso - 113 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163142137
Codice prodotto
SLV227604
Cod. produttore
227604
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
580 lm
Diametro di incasso:
113 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
123 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
126 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
117 mm
Carico massimo:
1.038 kg
Corrente nominale:
700...700 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
126 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no