SLV ITALIA SRL - SLV228332 POWER TRAIL-LITE ROUND, ACCIAIO INOX 316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm
Diametro di incasso - 40 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163112093
Codice prodotto
SLV228332
Cod. produttore
228332
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Diametro di incasso:
40 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
90 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
41 mm
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì