AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV228730 SCATOLA ALLACCIAMENTO IP68, 3-POLI - 228730

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV228730 SCATOLA ALLACCIAMENTO IP68, 3-POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163086417

Codice prodotto

SLV228730

Cod. produttore

228730

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Per il collegamento con cavi 3 poli di diametro compreso tra 6 e 12 mm. Particolarmente adatto per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP68