SLV ITALIA SRL - SLV229021 RUSTY 70 DA ESTERNO, GHISA ARRUGGINITA, - 229021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Acciaio
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Altezza / Profondità - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163090162
Codice prodotto
SLV229021
Cod. produttore
229021
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Acciaio
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Altezza / Profondità:
700 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
600 lm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
190 mm



