AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229072 BULAN PLAFONE, ROTONDO , GRIGIO ARGENTO, - 229072

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229072 BULAN PLAFONE, ROTONDO , GRIGIO ARGENTO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 285 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163090933

Codice prodotto

SLV229072

Cod. produttore

229072

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

285 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

25.9 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Diametro esterno:

275 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

BULAN lampada a parete/plafone rotonda in alluminio, adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La superficie in vetro satinato è incassata nell’alloggiamento verniciato. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+