SLV ITALIA SRL - SLV229075 BULAN PLAFONE, ROTONDO , ANTRACITE, E14, - 229075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 250 lm
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163140188
Codice prodotto
SLV229075
Cod. produttore
229075
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
250 lm
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
4.16 lm/W
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Diametro esterno:
270 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
70 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


