SLV ITALIA SRL - SLV229085 BULAN GRID DA PARETE, ROTONDO, ANTRACITE - 229085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1185 lm
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163110938
Codice prodotto
SLV229085
Cod. produttore
229085
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1185 lm
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Rendimento luminoso delle lampade:
47.4 lm/W
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
275 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
85 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


