AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229110 BRICK MESH LED, ACCIAIO INOX 316, INCASS - 229110

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229110 BRICK MESH LED, ACCIAIO INOX 316, INCASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 56 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163141932

Codice prodotto

SLV229110

Cod. produttore

229110

Produttore

SLV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

56 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

260 mm

BRICK MESH LED, acciaio inox 316, incasso a parete, 4W LED, bianco caldo, IP54. Lampadina SMD LED. Lampadina compresa nella fornitura: si. Profondità incasso: 10,4 cm. Larghezza Altezza: 26,00 cm 7,70 cm. Profondità: 10,40 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 4 Watt. Classe di protezione: IP 54. Materiale: alluminio / acciaio inox 316. Peso: 1,420 kg. Temperatura del colore: 3000 Kelvin. Flusso luminoso: 56 lm. Colore: acciaio inox. Montaggio: incasso a parete. Lunghezza incasso: 80.