SLV ITALIA SRL - SLV229172 BIG NAILS 80 DA TERRA, ACCIAIO INOX 304, - 229172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Temperatura di colore - 270...270 K
Altezza / Profondità - 810 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163098380
Codice prodotto
SLV229172
Cod. produttore
229172
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Temperatura di colore:
270...270 K
Altezza / Profondità:
810 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
65 mm


