SLV ITALIA SRL - SLV229234 DASAR ES111 DA INCASSO, QUADRATO, ACCIAI - 229234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 430 lm
Diametro di incasso - 200 mm
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
EAN
4024163094801
Codice prodotto
SLV229234
Cod. produttore
229234
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
430 lm
Diametro di incasso:
200 mm
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
180 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Non richiesto
Carrabile:
no
Larghezza:
215 mm
Lunghezza:
215 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì