SLV ITALIA SRL - SLV229381 DASAR 255 LED SQUARE INCASSO DA TERRA, A - 229381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1620 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163159197
Codice prodotto
SLV229381
Cod. produttore
229381
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1620 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
145 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
255 mm
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
255 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì