AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229410 RUSTY SLOT 50, GHISA ARRUGGINITA, E27 EN - 229410

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229410 RUSTY SLOT 50, GHISA ARRUGGINITA, E27 EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163107563

Codice prodotto

SLV229410

Cod. produttore

229410

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

500 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Le lampade da terra ad emissione indiretta della serie RUSTY SLOT convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine che viene ottenuto con uno speciale trattamento chimico dell’acciaio FeCSi utilizzato. La lampada diventa così un pezzo unico, che rende esclusiva qualsiasi ambientazione. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo quadrato.Le due versioni disponibili si collegano alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+