SLV ITALIA SRL - SLV229411 RUSTY SLOT 80, GHISA ARRUGGINITA, E27 EN - 229411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Acciaio
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Altezza / Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163107556
Codice prodotto
SLV229411
Cod. produttore
229411
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Acciaio
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
600 lm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Adatto per numero di lampade:
1