AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229421 RUSTY SQUARE 70 DA ESTERNO, GHISA ARRUGG - 229421

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 710 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163101417

Codice prodotto

SLV229421

Cod. produttore

229421

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

710 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Non richiesto

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Adatto per numero di lampade:

1

RUSTY SQUARE 70 da esterno, ghisa arrugginita, E27 Energy Saver, max. 11W, IP55. Lampadina: Lampadina a risparmio energetico E27 max. 11W 600Lm 2700K. Attacco: E27. Lampadina compresa nella fornitura: no. Larghezza Altezza: 12,00 cm 71,00 cm. Profondità:12,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 11 Watt. Classe di protezione: IP 55. Materiale: Acciaio-FeCSi. Peso: 18,301 kg. Colore: ghisa arrugginita. Viti incluse.