SLV ITALIA SRL - SLV229430 RUSTY CONE DA TERRA, GHISA ARRUGGINITA, - 229430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Acciaio
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Altezza / Profondità - 240 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163110846
Codice prodotto
SLV229430
Cod. produttore
229430
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Acciaio
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Altezza / Profondità:
240 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
285 lm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E14
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
150 mm