AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229432 RUSTY CONE 70 DA ESTERNO, GHISA ARRUGGIN - 229432

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 700 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163116268

Codice prodotto

SLV229432

Cod. produttore

229432

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

700 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

150 mm

Le lampade da terra ad emissione diretta della serie RUSTY CONE convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine. che viene ottenuto con uno speciale trattamento chimico dell’acciaio FeCSi utilizzato. La lampada diventa così un pezzo unico, che rende esclusiva qualsiasi ambientazione. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. Le due versioni disponibili si collegano alla rete elettrica da 230V. La serie RUSTY CONE comprende anche lampade a da terra, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+