AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229524 THEO WALL OUT LAMPADA DA PARETE, SQUADRA - 229524

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151924

Codice prodotto

SLV229524

Cod. produttore

229524

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

180 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

70 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

75 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

THEO WALL OUT. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR51, 35W max. Lampadine alternative [escl.]: LED. Materiale: Alluminio/Vetro. Colore: grigio argento.