AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229525 THEO WALL OUT LAMPADA DA PARETE, SQUADRA - 229525

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151931

Codice prodotto

SLV229525

Cod. produttore

229525

Produttore

SLV

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

75 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

70 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

180 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

THEO WALL lampada da parete per esterni QPAR51 GU10, squadrata, antracite, max. 35W. Materiale: alluminio/vetro. Colore: antracite. Tipo di montaggio: Montaggio a parete. Lampada da parete della serie THEO in alluminio e vetro, monoemissione. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in tre colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie THEO comprende anche lampade a plafone, per un impiego davvero universale.