SLV ITALIA SRL - SLV229532 THEO UP/DOWN OUT DA PARETE, QUADRATO, GR - 229532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4024163097208
Codice prodotto
SLV229532
Cod. produttore
229532
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Argento
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
7 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
22.5 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
4.5 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica