SLV ITALIA SRL - SLV229574 BIG THEO UP/DOWN OUT DA PARETE , QUADRAT - 229574

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 430 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163100472
Codice prodotto
SLV229574
Cod. produttore
229574
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
430 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
275 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
130 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
130 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



