AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229740 NAUTILUS SPIKE ACCIAIO INOX , GU10, MAX. - 229740

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229740 NAUTILUS SPIKE ACCIAIO INOX , GU10, MAX.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163137195

Codice prodotto

SLV229740

Cod. produttore

229740

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

330 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

95 mm

Altezza / Profondità:

105 mm

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

I faretti mobili della famiglia NAUTILUS sono i bestseller tra i plug & play firmati SLV che da anni adornano infinite ambientazioni outdoor di case e negozi. Il motivo è evidente: una qualità senza compromessi in fatto di durata e flessibilità. Un apparecchio da esterni NAUTILUS sia nelle fredde notti invernali che nelle calde serate estive creano in giardino un’atmosfera unica con effetti luminosi. Per dare risalto a fiori, alberi o corsi d’acqua: Nautilus è sempre la scelta giusta. La famiglia NAUTILUS comprende apparecchi con innumerevoli versioni, forme, tipi e colori, con o senza spina, con piastra di montaggio o picchetto. Nei modelli con attacco GU10, fare attenzione alla misura massima e alla potenza elettrica per la lampadina utilizzabile (non in dotazione). Quando intendete lasciarvi conquistare dai vantaggi di un classico SLV?