SLV ITALIA SRL - SLV230034 PEMA SQUARE DA PARETE, GRIGIO ARGENTO, E - 230034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 800 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163127851
Codice prodotto
SLV230034
Cod. produttore
230034
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
280 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


