AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV230044 MERIDIAN BOX DA ESTERNO, GRIGIO ARGENTO, - 230044

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV230044 MERIDIAN BOX DA ESTERNO, GRIGIO ARGENTO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163123884

Codice prodotto

SLV230044

Cod. produttore

230044

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP54

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

130 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

370 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

140 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a parete/plafone in alluminio della serie MERIDIAN con superficie opalescente PC. La lampada, disponibile in più colori, è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. La serie MERIDIAN comprende anche lampade da parete alternative, in diversi design. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+