AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV230066 VAP SLIM 60 DA TERRA, ACCIAIO INOX SPAZZ - 230066

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Altezza / Profondità - 600 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163124607

Codice prodotto

SLV230066

Cod. produttore

230066

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Altezza / Profondità:

600 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

102 mm

Lampada da terra rotonda della serie VAP SLIM in acciaio inox resistente alle intemperie, pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Per semplificarne il montaggio sono disponibili come optional un picchetto e un set di ancoraggio. La lampada è disponibile anche in altri formati. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+