AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV230355 SITRA WALL, ANTRACITE, GX53 ENERGY SAVER - 230355

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV230355 SITRA WALL, ANTRACITE, GX53 ENERGY SAVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 260 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163109604

Codice prodotto

SLV230355

Cod. produttore

230355

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

260 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GX53

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

100 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

100 mm

Altezza / Profondità:

155 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La lampada da parete monoemissione SITRA è formata da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro delle lampadine. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in due colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V. La serie SITRA comprende anche lampade da parete biemissione, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++