AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231010 PEMA LED LAMPADA DA PARETE, BIANCA, 3000 - 231010

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231010 PEMA LED LAMPADA DA PARETE, BIANCA, 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 120 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150651

Codice prodotto

SLV231010

Cod. produttore

231010

Produttore

SLV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

120 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

90 mm

PEMA LED WALL. Led [incl.]: PowerLED. Potenza assorbita: 4,2W 120Lm 3000K, CRI 80. Materiale: Alluminio/Vetro. Dimensioni: Ø/H: 9/4,2 cm. Colore: bianco.