SLV ITALIA SRL - SLV231205 GRAFIT WL, DA PARETE, ANTRACITE / BIANCO - 231205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024163096515
Codice prodotto
SLV231205
Cod. produttore
231205
Produttore
SLV
La lampada da parete realizzata in profilo di alluminio GRAFIT WL convince grazie al particolare effetto che produce. I diffusori sono realizzati in plastica satinata, effetto vetro fumè, che svanisce però quando è accesa. La stessa lampada appare quindiin due vesti diverse. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La serie GRAFIT comprende anche lampade da terra, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A -A+