SLV ITALIA SRL - SLV231233 PICCHETTO PER ARROCK ARC GU10 ACCIAIO GA - 231233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163133265
Codice prodotto
SLV231233
Cod. produttore
231233
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
500 mm
Picchetto per ARROCK ARC GU10 acciaio galvanizzato, lunghezza 50cm. Lunghezza 48,00 cm Materiale: acciaio galvanizzat. Peso: 1,042 kg.


