SLV ITALIA SRL - SLV231235 PICCHETTO PER ARROCK SLOT GU10 , ACCIAIO - 231235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 480 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163139038
Codice prodotto
SLV231235
Cod. produttore
231235
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
480 mm
Picchetto per ARROCK SLOT GU10 , acciaio galvanizzato. Lunghezza 48,00 cm. Materiale: acciaio galvanizzato. Peso: 1,306 kg.


