AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231305 IPERI 50 DA TERRA, ANTRACITE, 48 LED, BI - 231305

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 502 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163126861

Codice prodotto

SLV231305

Cod. produttore

231305

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

502 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

270 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza:

127 mm

Larghezza:

174 mm

La lampada da terra quadrata in alluminio IPERI 50 è dotata di un grande numero di potenti LED SMD. La lampada è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Le versioni di colore disponibili sono fornite con scatola allacciamenti compresa, per un facile montaggio. Come optional è disponibile un picchetto. L’installazione può inoltre essere integrata con le lampade da parete coordinate della stessa serie. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.