SLV ITALIA SRL - SLV231411 ARROCK GRANITE 70 DA TERRA, GRANITO, SAL - 231411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Altezza / Profondità - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163110167
Codice prodotto
SLV231411
Cod. produttore
231411
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Altezza / Profondità:
700 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Adatto per numero di lampade:
1