AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231455 SLOTS 300, DA TERRA, ANTRACITE , LED 7,7 - 231455

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231455 SLOTS 300, DA TERRA, ANTRACITE , LED 7,7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 665 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163131308

Codice prodotto

SLV231455

Cod. produttore

231455

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

665 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Diametro:

90 mm

Nella lampada da terra in alluminio SLOTS 65, un modulo Fortimo LED Disk di Philips permette di emettere una luce indiretta color bianco caldo. La lampada è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Come optional sono disponibili un set di viti e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. È in dotazione un set di ancoraggio. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.