SLV ITALIA SRL - SLV231515 SITRA 360 WL DA PARETE, ANTRACITE, GX53, - 231515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163127905
Codice prodotto
SLV231515
Cod. produttore
231515
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GX53
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
260 lm
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Diametro esterno:
100 mm
Altezza / Profondità:
170 mm
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no