AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231525 SITRA 360 SPIKE, ANTRACITE, GX53, MAX. 9 - 231525

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231525 SITRA 360 SPIKE, ANTRACITE, GX53, MAX. 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 9 W

  • Altezza / Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163134477

Codice prodotto

SLV231525

Cod. produttore

231525

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

9 W

Altezza / Profondità:

120 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

GX53

Con lampada:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

120 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Altri

Larghezza:

62 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro:

120 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Collegamento:

Altri

Tipo di cablaggio:

Terminale

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

La lampada a picchetto in alluminio della serie SITRA 360 SPIKE consente di soddisfare quasi ogni esigenza derivante dall’uso in ambienti esterni, grazie al vano ottico cardanico ruotabile e orientabile e al grado di protezione IP 44. L’apparecchio si collega alla rete elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione con spina. La serie SITRA 360 SPIKE comprende anche lampade da terra, da parete e a plafone, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++