AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231541 SITRA CEILING, ROTONDO , BIANCO, GX53, M - 231541

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231541 SITRA CEILING, ROTONDO , BIANCO, GX53, M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 260 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163134439

Codice prodotto

SLV231541

Cod. produttore

231541

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

260 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

28.89 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GX53

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Diametro esterno:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Altezza / Profondità:

110 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La lampada a plafone SITRA è formata da una struttura in alluminio verniciato e da una copertura in vetro della lampadina. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Grazie all’attacco GX53 integrato, la lampada è adatta all’usodi lampadine LED e a risparmio energetico. La lampada, disponibile in tre colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++