AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231585 F-POL WALL, ROTONDO, ANTRACITE, E27, MAX - 231585

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231585 F-POL WALL, ROTONDO, ANTRACITE, E27, MAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1450 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163140270

Codice prodotto

SLV231585

Cod. produttore

231585

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1450 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

260 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Diametro esterno:

120 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

185 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Questa lampada da parete in alluminio della serie F-POL, grazie alla struttura del reticolo integrato, emette una luce priva di riflessi. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. La serie F-POL comprende anche una lampada da terra, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+