AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231595 F-POL, DA TERRA, ROTONDO, ANTRACITE, E27 - 231595

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231595 F-POL, DA TERRA, ROTONDO, ANTRACITE, E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 860 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163140287

Codice prodotto

SLV231595

Cod. produttore

231595

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

860 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1450 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

120 mm

Questa lampada da terra in alluminio della serie F-POL, grazie alla struttura del reticolo integrato, emette una luce priva di riflessi. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. La serie F-POL comprende anche una lampada da parete, per un impiego davvero universale. Le due lampade si allacciano direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+