AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231805 SLOTS WALL LAMPADA DA PARETE, ANTRACITE, - 231805

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231805 SLOTS WALL LAMPADA DA PARETE, ANTRACITE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 340 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150880

Codice prodotto

SLV231805

Cod. produttore

231805

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

340 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

210 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

93 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

113 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SLOTS WALL. Led [incl.]: COB LED, 6,3W 3000K, 340lm, CRI>80. Potenza assorbita: 6,3W. Materiale: Alluminio/Vetro. Dimensioni: La/H/P: 9,3/21/11,3 cm. Colore: Antracite.