AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232045 PHOTONIA LAMPADA DA PARETE, ROTONDA, ANT - 232045

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV232045 PHOTONIA LAMPADA DA PARETE, ROTONDA, ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163166065

Codice prodotto

SLV232045

Cod. produttore

232045

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

200 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

146 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

250 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PHOTONIA lampada da parete outdoor, A60, rotonda, antracite, vetro trasparente, E27 max. 60W. Materiale: alluminio/vetro. Colore: antracite.