SLV ITALIA SRL - SLV232101 LOGS WALL DA PARETE, QUADRATO, BIANCO, L - 232101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 450 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163131339
Codice prodotto
SLV232101
Cod. produttore
232101
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
450 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
130 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
132 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


