SLV ITALIA SRL - SLV232119 Set di ancoraggio nel cemento per LOGS 4 - 232119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 166 mm
Larghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163167178
Codice prodotto
SLV232119
Cod. produttore
232119
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
166 mm
Larghezza:
12 mm
Altezza:
3 mm
SET DI ANCORAGGI PER CEMENTO per lampada da terra LOGS, acciaio inox.Il set di ancoraggio per lampade da terra LOGS 40 e 70 serve a facilitare il fissaggio delle lampade in zoccoli di cemento non ancora solidificati.


