SLV ITALIA SRL - SLV232125 LOGS 70 DA TERRA, SQUARE, ANTRACITE, LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 8 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
4024163131414
Codice prodotto
SLV232125
Cod. produttore
232125
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
8 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
695 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
330 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
130 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I
Corrente nominale:
480...480 mA