AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232135 SLOTBOX 40 DA TERRA, QUADRATO, ANTRACITE - 232135

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV232135 SLOTBOX 40 DA TERRA, QUADRATO, ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163140485

Codice prodotto

SLV232135

Cod. produttore

232135

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

400 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

320 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

120 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

SLOTBOX 40 da terra, quadrato, antracite, 4.5W LED, bianco caldo. Lampadina: LED. Lampadina compresa nella fornitura: si. Lunghezza Larghezza Altezza: 12,00 cm 7,00 cm 40,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 6 Watt. Classe di protezione: IP 44. Materiale: alluminio. Note: LED driver integrato. Peso: 1,491 kg. Temperatura del colore: 3000 Kelvin. Flusso luminoso: 320 lm. Colore: antracite. Montaggio da terra. Lunghezza incasso: 80.