AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232145 SLOTBOX 70 DA TERRA, QUADRATO, ANTRACITE - 232145

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV232145 SLOTBOX 70 DA TERRA, QUADRATO, ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 700 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163140478

Codice prodotto

SLV232145

Cod. produttore

232145

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

700 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

320 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

70 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

SLOTBOX 70 da terra, quadrato, antracite, 4.5W LED, bianca caldo. Lampadina: LED. Lampadina compresa nella fornitura: si. Lunghezza Larghezza Altezza: 12,00 cm 7,00 cm 70,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 6 Watt. Classe di protezione IP 44. Materiale: alluminio. Note: LED driver integrato. Peso: 2,127 kg. Temperatura del colore: 3000 Kelvin. Flusso luminoso: 320 lm. Colore: antracite. Montaggio da terra. Lunghezza incasso: 80.